首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
清洁刷
修边圆刷 钢丝 0.20 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
修边圆刷 钢丝 0.20 mm
商品编号
570490
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
LESSMANN®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
刷子直径 × 钻孔直径/螺纹
刷子直径 D
1
×刷毛宽度 L
1
250X60
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
570490 250X60
570490 250X60
刷体宽度
刷子直径 D
1
刷毛长度 H
1
最高转速
58mm
250mm
50mm
3600min
-1
58mm
250mm
50mm
3600min
-1
销售价
数量
2628.25
2628.25
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
TYROLIT
Pferd
3M Scotch-Brite™
LESSMANN®
翰默HAIMER
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
修边圆刷 钢丝 0.20 mm
¥2364.45 元
起
圆形打磨刷 尼龙 0.50 mm
¥335.86 元
起
LESSMANN单行圆刷 细磨料 0.6 mm,SiC 120
¥377.60 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
刷子直径 × 钻孔直径/螺纹:
250X60
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:修边圆刷 钢丝 0.20 mm
商品编号:570490
250X60
应用
用于所有常见的台式去毛刺机。特殊金属丝确保长使用寿命。
特别适合对如下材料去毛刺,铁板、型材、管子、水暖、塑料件和其它类似材料。
提示
只有刷毛的尖部作用于工件。用力按压刷子并不能改善刷磨结果,反而增加了驱动力需求,使得刷子的使用寿命降低。
技术说明
装夹孔 50.8 mm 带有双楔槽 13×7。也可选择其它装夹孔。
卷曲的高强度
钢丝刷。
属性
刷体宽度
58mm
刷子直径 D
1
250mm
刷毛长度 H
1
50mm
最高转速
3600min
-1
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订