咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形打磨刷 尼龙 0.50 mm
商品编号
570335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
570335 100X12
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
孔径可扩孔至
最高转速
钻孔直径 d1
12mm
100mm
21mm
20mm
8000min-1
12mm
销售价 数量
 
374.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:圆形打磨刷 尼龙 0.50 mm
商品编号:570335 100X12
应用

安装到圆锯机或者带锯机上,用来清洁容屑槽,以及避免切屑瘤。
技术说明

波纹尼龙刷毛,没有添加磨料。
属性
刷体宽度
12mm
刷子直径 D1
100mm
刷毛长度 H 1
21mm
孔径可扩孔至
20mm
最高转速
8000min-1
钻孔直径 d1
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加