咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®四芯轴压接钳 MicroCrimp,双组分握柄 729540
商品编号
729540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729540 6,0
729540 6,0/K
导线横截面
总长度
0.14mm2 - 6mm2
250mm
0.14mm2 - 6mm2
230mm
销售价 数量
 
8904.91
9641.40

商品详情

商品名称:KNIPEX®四芯轴压接钳 MicroCrimp,双组分握柄 729540
商品编号:729540 6,0

供货范围

箱装四芯轴压接钳。
技术说明

借助附带提供的针规检查基本设置。通过强制锁止和压接芯轴的同步进给确保可靠压接。
压接芯轴进给可按 0.01 mm 的步幅调节。
应用

用于车削的插针触点和插口触点。

属性
导线横截面
0.14mm2 - 6mm2
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加