咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 端面铣刀
商品编号
213890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213890 50/4
213890 63/5
213890 80/6
213890 100/6
213890 125/7
213890 160/7
213890 200/10
213890 250/13
刀垫螺栓
切刃数 Z
切刃直径 DC
可转位刀片夹紧螺栓
垫片
安装孔直径
总长度 L
最大外径 Dmax
配套适用的转位刀片
219861 (TX8)
4
50mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
22mm
48mm
63mm
SE.. 1203
219861 (TX8)
5
63mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
22mm
40mm
76mm
SE.. 1203..
219861 (TX8)
6
80mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
27mm
50mm
93mm
SE.. 1203..
219861 (TX8)
6
100mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
32mm
50mm
113mm
SE.. 1203..
219861 (TX8)
7
125mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
40mm
63mm
138mm
SE.. 1203..
219861 (TX8)
7
160mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
40mm
63mm
178mm
SE.. 1203..
219861 (TX8)
10
200mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
60mm
63mm
213mm
SE.. 1203..
219861 (TX8)
13
250mm
219862 (25IP; 6 Nm)
219860
60mm
63mm
263mm
SE.. 1203..
销售价 数量
 
6159.68
7618.55
8007.58
9255.74
11638.55
13924.11
19775.81
23682.34

商品详情

商品名称:45° 端面铣刀
商品编号:213890 50/4
技术说明

45° 平面铣刀,刀片分布不均匀,确保了加工时的稳定性。特殊硬质合金垫片,确保了转位刀片高精度的嵌装。
技术参数
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
45degrees
柄类型
带有安装孔
内冷式
切刃间距
不相同
属性
刀垫螺栓
219861 (TX8)
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
50mm
可转位刀片夹紧螺栓
219862 (25IP; 6 Nm)
垫片
219860
安装孔直径
22mm
总长度 L
48mm
最大外径 Dmax
63mm
配套适用的转位刀片
SE.. 1203
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加