咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显绝对零位千分表 带计算公式
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434551 12,5
IP 保护等级
供电
分辨率可选
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
IP 42
电池驱动
1 / 0.5 / 0.2 / 0.1 / 0.05 / 0.02 / 0.01 / 0.005 / 0.002 / 0.001 / 0.0005 / 0.0002mm
39mm
61mm
081560 CR2032
1
C1
≤ 1.5N
12.5mm
8mm
0.003mm
销售价 数量
 
2617.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显绝对零位千分表 带计算公式
商品编号:434551 12,5

应用

可以配套不同的测量桥架使用。
技术说明

多功能量表,采用电容型绝对标尺。测量值在量表关机后仍然会被保留。集成有计算公式。
功能

ABS / INC,PRESET,零位,公差评价。测量值保留功能,最大/最小值功能。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 497080;特殊测头,编号 434900;434910;434915。
提示

Ax + B + Cx−1(x = 量程)。可使用自由选择的系数。
Hedgehog text
数据输出
开/关
预设
公差评估/模式功能
测量值保持功能
零/ABS 切换

功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
属性
IP 保护等级
IP 42
供电
电池驱动
分辨率可选
1 / 0.5 / 0.2 / 0.1 / 0.05 / 0.02 / 0.01 / 0.005 / 0.002 / 0.001 / 0.0005 / 0.0002mm
壳体厚度
39mm
外壳直径
61mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
≤ 1.5N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.003mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加