咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
X.LT...ER-D411
商品编号
221928
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:X.LT...ER-D411
商品编号:221928
技术说明

特别厚的可转位刀片,带有经过研磨加工的倒角。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
技术参数
类型
SP6519
每颗刀齿的进给 fz
0.2mm - 2.5mm
应用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
湿,最大
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加