咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密内径测量设备 KT
商品编号
435125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435125 8-12
435125 12-22
435125 22-55
435125 55-250
435125 100-510
不配量表情况下的重复精度
测杆数量
测量深度
测量片数量
测量范围
0.5µm
5
100mm
1
8mm - 12mm
0.5µm
11
102mm
1
12mm - 22mm
0.5µm
9
110mm
2
22mm - 55mm
0.5µm
7
177mm
3
55mm - 250mm
0.5µm
5
235mm
4
100mm - 510mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密内径测量设备 KT
商品编号:435125 12-22

供货范围

装置支架,带探测螺栓和测头,不带球头和精密量表。
技术说明

两点式比较测量装置,基于摆动结构。用于测量内部轮廓和内部啮合、花键廓型和花键套廓型。探测棒行程分段引导,确保了理想的精度和可靠性。通过可以更换的测量探头覆盖较大量程。测量探头带有内螺纹,用于安装滚珠探头。滚珠探头的硬质合金滚珠从 ⌀0.5mm 开始就以 0.001 mm 为尺寸变化单位(公差 < 2 µm)。
可选附件

带有 HM 滚珠的滚珠嵌件,精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322。
提示

如需为便于可靠和快速测量而不带摆的测量塞规,请详询。

技术参数
包装
稳定的盒体
校准
C4
属性
不配量表情况下的重复精度
0.5µm
测杆数量
11
测量深度
102mm
测量片数量
1
测量范围
12mm - 22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加