咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动打钉机
商品编号
078407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078407 J-29
制造商名称
夹扣最大安装深度
规格
配套适用的夹扣类型
重量
J -29
16mm
手动打钉机
E, A, D, H, G
1kg
销售价 数量
 
650.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:手动打钉机
商品编号:078407

技术说明

专业射钉枪便于使用且符合人体工学,可精准地钉入细 U 型钉、扁平 U 型钉和平头钉。
使用寿命长的专业打钉枪,采用坚固且后坐力小的铸锌壳体。后续冲击功能能够确保扣钉齐平的安装。

  • 下部装载系统用于进行快速、无故障的添加订书钉。

  • 间距挡块用于进行平行加装订书钉条。

  • 具有力度调节功能。

  • 具有专利技术的安全释放功能。

  • 在狭窄的部位也可进行工作。

  • 订书钉观察窗用于监控添加订书钉情况。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加