咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料注油器,配有塑料出油管
商品编号
083534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083534 250
出油管材料
基体底面直径
容器材料
容积
总高度
塑料
60mm
塑料
250ml
205mm
销售价 数量
 
48.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:塑料注油器,配有塑料出油管
商品编号:083534 250
技术说明

聚乙烯制成的压力注油器。
属性
出油管材料
塑料
基体底面直径
60mm
容器材料
塑料
容积
250ml
总高度
205mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加