咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管挂架
商品编号
080027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080027 9
080027 13
形式安装孔数量
总宽度
总长度
总高度
材料
7
106mm
254mm
105mm
7
137mm
348mm
157mm
销售价 数量
 
739.55
883.80

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:软管挂架
商品编号:080027 9
技术说明

铝合金软管固定器,没有涂装。可以方便地安装到墙上。
适用于

能够固定最长 50 m 的软管(内径为):
适用于
9 mm。
属性
形式安装孔数量
7
总宽度
106mm
总长度
254mm
总高度
105mm
材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加