咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,1/2 英寸 TiN 涂层
商品编号
643233
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643233 4
643233 5
643233 6
643233 7
643233 8
643233 10
643233 12
643233 14
643233 17
643233 19
六角
长度
驱动侧直径
1/2inch
60mm
23mm
1/2inch
60mm
23mm
1/2inch
60mm
23mm
1/2inch
60mm
23mm
1/2inch
60mm
23mm
1/2inch
60mm
23mm
1/2inch
60mm
24.6mm
1/2inch
60mm
24.6mm
1/2inch
60mm
28.5mm
1/2inch
60mm
31.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,1/2 英寸 TiN 涂层
商品编号:643233 12
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀身具有极高的附着强度和耐磨性。提供最佳防锈保护。
材料

刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。
标准

DIN 7422
应用

特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
六角
1/2inch
长度
60mm
驱动侧直径
24.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加