咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO密封圈拉马套装,配有塑料箱
商品编号
883900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KUKKO密封圈拉马套装,配有塑料箱
商品编号:883900
技术说明

滑锤基础装置,压杆和尖钻,带有双成分手柄。简单且快速的拆除密封环,通过基础装置上的振动块。压杆带有一根稳定的刀身,用于拆卸密封环的同时起到保护作用。
应用

能够柔和,快速而又高效地拔出或者拆下润滑圈,密封圈,密封衬套,密封环,轴封等等,
内容

1 套基础装置(包括滑锤),2 根加长段(100 mm 和 250 mm),1 根通用压杆,1 根尖钻(用于更轻松地拧入特种螺钉),1 根备用刀身,用于压杆,50 颗自攻特种螺钉。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加