咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻孔去毛刺刀头 高速钢 90°,带有柄部
商品编号
838610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
838610 3,2
838610 6,3
838610 8,3
838610 10,4
838610 16,5
838610 20
去毛刺刀头直径
3.2mm
6.3mm
8.3mm
10.4mm
16.5mm
20mm
销售价 数量
 
92.96
147.10
146.10
164.04
165.79
262.72

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:钻孔去毛刺刀头 高速钢 90°,带有柄部
商品编号:838610 3,2
适用于

Roto-Drive 去毛刺刀,编号 838605 / 838611。
应用

通过不同材料的曲柄系统对钻孔进行去毛刺和倒角,干净省力。
属性
去毛刺刀头直径
3.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加