咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你刮刀刀片,弯角型
商品编号
839678
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:迷你刮刀刀片,弯角型
商品编号:839678
刀片数量:1
刀头形状:内凹
柄直径:3.2
产品类别:刀身
刀杆长度:48.0

更多参数>>

适用于

迷你刮刀编号 839675。
适用于
迷你刮刀编号 839675。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加