咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型去毛刺刮刀组套(4 件装,每个带 1 个刀片)
商品编号
839945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 热销
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型去毛刺刮刀组套(4 件装,每个带 1 个刀片)
商品编号:839945
备用刀头盒:否
产品类别:去毛刺刀
刀头可转动支承:否
可更换的刀片:否

更多参数>>

供货范围

4 个去毛刺刀具有 4 种用途,分别带有颜色标识。塑料握柄带有夹子,每个都带有 1 个编号为 838510 的可更换刀片。
供货范围
4 个去毛刺刀具有 4 种用途,分别带有颜色标识。塑料握柄带有夹子,每个都带有 1 个编号为 838510 的可更换刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加