商品详情
- 商品名称:钻孔去毛刺刮刀,带 HSS ? 20 mm 的刮头
- 商品编号:839605
- 手柄规格:双组分握柄套
- 手柄材料:塑料
- 产品类别:去毛刺刀
- 可更换的刀片:否
- 总长度_范围结束:240.0
- 备用刀头盒:否
更多参数>>
技术说明
双成分握柄,带有
可以伸缩的六角刀柄和可以更换的去毛刺刀头,高速钢材质 90°,⌀ 20 毫米。同样适用于
大深度钻孔的加工。
技术说明
双成分握柄,带有可以伸缩的六角刀柄和可以更换的去毛刺刀头,高速钢材质 90°,⌀ 20 毫米。同样适用于大深度钻孔的加工。