咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚轮支架对
商品编号
431705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚轮支架对
商品编号:431705
每对重量:15.0
直径范围_范围结束:150.0
T 型槽螺母宽度 h6:14
最大承载能力:150
产品类别:滚轮支座
顶尖高度:147(d = 25 的情况下)

更多参数>>

技术说明

采用高密度的特种铸铁材质。分别带有 2 个滚珠轴承滚轮,以便支承圆柱形的待检零部件。
技术说明
采用高密度的特种铸铁材质。分别带有 2 个滚珠轴承滚轮,以便支承圆柱形的待检零部件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加