咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
陶瓷去毛刺刀身
商品编号
838160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
838160 65
838160 75
刀头厚度
刀头宽度
切割角
1.7mm
4mm
65degrees
1.7mm
4mm
75degrees
销售价 数量
 
165.10
165.10

商品详情

商品名称:陶瓷去毛刺刀身
商品编号:838160 65
适用于

通用去毛刺刀编号 838150。
应用

钻孔和各类轮廓的去毛刺加工。特别适用于软质材料,例如铝合金和塑料,同样也适用于具有很强研磨效应的塑料,例如玻璃纤维。特别耐磨损:是普通高速钢刀片寿命的 20 倍(在对塑料进行去毛刺加工时)。
属性
刀头厚度
1.7mm
刀头宽度
4mm
切割角
65degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加