咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7792VX
商品编号
221908
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221908 40/3
221908 40/4
221908 40/4L
221908 40/5
221908 42/4
221908 42/5
221908 50/4
221908 50/5
221908 50/6
221908 50/6L
221908 52/3
221908 52/4
221908 52/5
221908 63/4
221908 63/5
221908 63/5L
221908 63/7
221908 66/4
221908 66/5
221908 66/5L
221908 80/5
221908 80/6
221908 80/8
221908 100/6
221908 100/8
221908 100/9
221908 125/8
221908 125/10
221908 125/11
221908 160/12
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
可转位刀片尺寸
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
3
40mm
09
16mm
32mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
4
40mm
09
16mm
32mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
4
40mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1 Nm)
5
40mm
09
16mm
32mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
4
42mm
09
16mm
32mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
5
42mm
09
16mm
32mm
1.5mm
229918(T15;2.1Nm)
XD..0904
4
50mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
5
50mm
09
22mm
40mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
6
50mm
09
22mm
40mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
6
50mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1 Nm)
3
52mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
4
52mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
5
52mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
4
63mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
5
63mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
5
63mm
16
22mm
40mm
3.5mm
229920 (TP20; 7,6Nm)
XE..1605
7
63mm
12
22mm
40mm
2.5mm
229919(T15;3.1 Nm)
4
66mm
12
27mm
45mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
5
66mm
12
27mm
45mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
5
66mm
09
27mm
50mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
5
80mm
12
27mm
50mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
6
80mm
16
27mm
50mm
3.5mm
229920 (TP20; 7,6Nm)
XE..1605
8
80mm
12
27mm
50mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
6
100mm
12
32mm
50mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
8
100mm
16
32mm
50mm
3.5mm
229920 (TP20; 7,6Nm)
XE..1605
9
100mm
12
32mm
50mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
8
125mm
12
40mm
63mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
10
125mm
16
40mm
63mm
3.5mm
229920 (TP20; 7,6Nm)
XE..1605
11
125mm
12
40mm
63mm
2.5mm
229919(T15;3.1Nm)
XD..1205
12
160mm
16
50mm
63mm
3.5mm
229920 (TP20; 7,6Nm)
XE..1605
销售价 数量
 
6119.21
6460.47
6460.47
7237.14
6766.43
7001.79
7578.40
8002.04
8508.05
8508.05
7025.33
7578.40
8296.23
8402.14
8743.40
8555.13
9402.40
8613.97
8943.46
8743.40
9755.43
10402.65
11144.02
11391.14
12379.63
13850.60
13850.60
15545.14
16345.34
18828.33

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7792VX
商品编号:221908 80/8

描述

可转位刀片独一无二的构造,及其在铣刀刀身上的定位角,都能够大大减小径向力,并且将径向力转变为轴向。特别厚的可转位刀片,带有 4 条切削刃,可以用于最复杂的应用,同时确保极高的经济性。刀具特别适用进行平面铣削以及大深度键槽的加工。另外,由于带有经过研磨加工的倒角,因而也适合开展切槽以及精加工。

技术参数
切削加工策略
HPC
铣削应用
圆形铣刀 斜面 插铣 -
柄类型
带有安装孔
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
8
切刃直径 DC
80mm
可转位刀片尺寸
12
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
2.5mm
转位刀片螺栓
229919(T15;3.1Nm)
配套适用的转位刀片
XD..1205
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加