咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
wiha Torque 可更换刀身 适用于 Torx Plus®
商品编号
659946
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659946 6IP
659946 7IP
659946 8IP
659946 9IP
659946 10IP
659946 15IP
659946 20IP
Torx Plus® 牙型
使用长度
总长度
驱动型式
6IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
7IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
8IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
9IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
10IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
15IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
20IP
42mm
175mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
销售价 数量
 
87.65
87.65
87.65
87.65
87.65
87.65
87.65

商品详情

商品名称:wiha Torque 可更换刀身 适用于 Torx Plus®
商品编号:659946 8IP
适用于

扭力螺丝起子,编号 659930 至规格尺寸 700,编号 659935 和 659945。
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。镀铬刀头具有最高的稳定性。
技术说明

颜色代码:浅绿色。
属性
Torx Plus® 牙型
8IP
使用长度
42mm
总长度
175mm
驱动型式
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加