咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖嘴钳弯型,经光亮处理
商品编号
713600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713600 160
713600 200
总长度
钳头长度
160mm
50mm
200mm
73mm
销售价 数量
 
241.18
249.69

商品详情

商品名称:尖嘴钳弯型,经光亮处理
商品编号:713600 200
标准

DIN ISO 5745
技术说明

特别长的椭圆形尖嘴钳头。切割刃经过感应淬火加工(大约 61 HRC),适合切割硬质和软质的电线。钳口内部经过粗糙化处理。
光面钳体,手柄带塑料覆层。
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
属性
总长度
200mm
钳头长度
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加