咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Ideal 航空剪带有 2 组分手柄
商品编号
765910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
765910 260
切刃长度
总长度
33mm
260mm
销售价 数量
 
708.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Ideal 航空剪带有 2 组分手柄
商品编号:765910 260
应用

用于连续的直线和轮廓切割。
技术说明

剪刀头部采用模压锻造,刀刃经感应淬硬处理。可以后续调节的工业螺纹接合,双重柄部传动,内置开口弹簧。
剪刀头采用不锈钢 S(HRC 60− 62)材质,拥有经过优化的无齿刀刃构造,易于操作且方便剪切,最多可省力 25%,特别适合剪切装饰金属板。剪刀柄部采用镀镍钢板。双组分柄部带有易于抓握的软质衬料,对手部也可起到保护作用。
剪切性能:普通钢板最大厚度 1.8 mm,V2A 板最大厚度 1.2 mm。
技术参数
应用形式
左向
属性
切刃长度
33mm
总长度
260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加