咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®尖嘴钳镀铬,带手柄护套 712200
商品编号
712200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
712200 160
卡爪规格
带刀刃
总长度
握柄
整体绝缘
材料
标准
表面
钳口形状
钳头长度
防爆
内部打毛
160mm
多成分护套
模锻 经过油淬硬化 铬钒电炉钢
DIN ISO 5745
头部经抛光 黑色磷化处理
椭圆尖式 直头
54mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:KNIPEX®尖嘴钳镀铬,带手柄护套 712200
商品编号:712200 160

标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

带有细长卡爪,尖嘴。平直内嵌节点,无缝隙。钳口内侧带有锯齿。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。

属性
卡爪规格
内部打毛
带刀刃
总长度
160mm
握柄
多成分护套
整体绝缘
材料
模锻 经过油淬硬化 铬钒电炉钢
标准
DIN ISO 5745
表面
头部经抛光 黑色磷化处理
钳口形状
椭圆尖式 直头
钳头长度
54mm
防爆
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加