咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角批头,E 6.3 刀柄 Hex Plus 牙型
商品编号
674240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674240 1,5
674240 2
674240 2,5
674240 3
674240 4
674240 5
674240 6
674240 8
六角
总长度
批头六角柄
1.5mm
50mm
E 6,3
2mm
50mm
E 6,3
2.5mm
50mm
E 6,3
3mm
50mm
E 6,3
4mm
50mm
E 6,3
5mm
50mm
E 6,3
6mm
50mm
E 6,3
8mm
50mm
E 6,3
销售价 数量
 
58.53
48.29
47.38
47.38
47.38
47.38
47.38
62.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:六角批头,E 6.3 刀柄 Hex Plus 牙型
商品编号:674240
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
应用

适用于 DIN 7426 内六角螺栓。
标准

DIN ISO 1173
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加