咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用铁皮剪 不锈钢
商品编号
760100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
760100 250
切刃长度
总长度
60mm
250mm
销售价 数量
 
315.70

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
总长度:
数量:

商品详情

商品名称:手用铁皮剪 不锈钢
商品编号:760100
技术说明

模压锻造。剪刀头部无镀层,开放式涂漆或浸漆刀柄。
采用不锈钢,刃部感应淬火硬化(HRC 60)。同样适用于 V2A 金属板,最大厚度 1.0 mm。
标准

类似于 DIN 6438 标准
应用

用于平直剪切。
技术参数
应用形式
右向
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加