咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插套式批头座
商品编号
657930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657930 1
657930 2
内径规 S
刀具,可以更换
宽度 b
批头座
插套柄
系列
需要净尺寸修正
高度 h
17.5mm
插入工具
16mm
5/16inch
9×12mm
736
12.5mm
25mm
插入工具
16mm
5/16inch
14×18mm
736/40
12.5mm
销售价 数量
 
540.50
735.49
  • 商品详情

商品详情

商品名称:插套式批头座
商品编号:657930 2
应用

用于安装带有符合 DIN ISO 1173 C 8(5/16 英寸)的 6 角柄的批头。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
插套工具的强度取决于扳手开口度,因而可能比扭矩扳手要小。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
属性
内径规 S
25mm
刀具,可以更换
插入工具
宽度 b
16mm
批头座
5/16inch
插套柄
14×18mm
系列
736/40
需要净尺寸修正
高度 h
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加