咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 33 件套,公制/英制
商品编号
630661
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 33 件套,公制/英制
商品编号:630661
驱动型式:六角套筒扳手 | 六角螺丝起子
宽度:135.0
长度:322.0
扳手开口度范围,六角套筒扳手:3/16-9/16,3.2-14
扳手开口度尺寸:米制/英制
产品类别:套筒扳手
部件数量:33
高度:57.0
方形驱动插口:1/4
带 QuickRelease:否

更多参数>>

供货范围

六角套筒头组: 15 件,编号 631000
规格尺寸3.2;3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14
六角套筒头组: 10 件,编号 631100
规格尺寸3/16;7/32;1/4;9/32;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16
T 形手柄: 1 件,编号 633000,规格尺寸 116
插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800,规格尺寸 150
加长柄: 2 件,编号 632400,
规格尺寸50;150
挠性加长杆: 1 件,编号 632500,规格尺寸 150
活动手柄: 1 件
万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于带螺纹 M1.6 − M8 的外六角螺栓/螺母。
适用于螺纹不超过 3/8 英寸的外六角螺栓/螺母(美制英寸尺寸)。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
应用
适用于带螺纹 M1.6 − M8 的外六角螺栓/螺母。
适用于螺纹不超过 3/8 英寸的外六角螺栓/螺母(美制英寸尺寸)。

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

Supplied with table use
六角套筒头组: 15 件,编号 631000
规格尺寸3.2;3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14
六角套筒头组: 10 件,编号 631100
规格尺寸3/16;7/32;1/4;9/32;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16
T 形手柄: 1 件,编号 633000,规格尺寸 116
插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800,规格尺寸 150
加长柄: 2 件,编号 632400,
规格尺寸50;150
挠性加长杆: 1 件,编号 632500,规格尺寸 150
活动手柄: 1 件
万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN3122 / 3123 标准要求;套筒符合 DIN3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

技术参数
宽度
135mm
高度
57mm
长度
322mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加