咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金混凝土钻头
商品编号
786001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
钻头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
786001 3
786001 3,5
786001 4
786001 5
786001 5,5
786001 6
786001 6,5
786001 7
786001 8
786001 9
786001 10
786001 11
786001 12
786001 13
786001 14
786001 16
786001 18
786001 20
总长度
柄直径
螺旋长度
钻头直径
60mm
3mm
30mm
3mm
60mm
3.5mm
30mm
3.5mm
70mm
4mm
35mm
4mm
85mm
5mm
45mm
5mm
100mm
5.5mm
60mm
5.5mm
100mm
6mm
60mm
6mm
100mm
6.5mm
60mm
6.5mm
100mm
7mm
55mm
7mm
110mm
8mm
60mm
8mm
110mm
9mm
60mm
9mm
110mm
10mm
60mm
10mm
150mm
11mm
90mm
11mm
150mm
12mm
90mm
12mm
150mm
10mm
85mm
13mm
150mm
10mm
85mm
14mm
150mm
12.75mm
85mm
16mm
160mm
12.75mm
95mm
18mm
160mm
12.75mm
95mm
20mm
销售价 数量
 
27.09
29.43
22.12
22.12
27.09
23.54
29.43
29.43
30.84
39.46
40.69
54.07
54.07
90.79
95.96
126.30
170.03
215.78

霍 夫 曼

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金混凝土钻头
商品编号:786001 3

应用

主要是用于使用冲击钻在混凝土、砖石、天然及人造石头上钻出紧固孔眼。
也可用于在硬木和软木,塑料,丙烯材料和陶瓷上钻孔。
通过调整切削参数也可用于在硬化钢上钻孔。
技术说明

钻头,配有硬度高且韧性好的硬质合金刀片,高温焊接。不对称的槽型,确保了理想的排屑。
冲击式及旋转式钻头带有硬质合金刀片。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加