咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插套式棘轮套头扳手
商品编号
657925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657925 2-16
657925 2-17
657925 2-18
657925 2-19
657925 2-21
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
长度 l
高度 h
36mm
40mm
16mm
14×18mm
81mm
14.3mm
36mm
40mm
17mm
14×18mm
81mm
14.3mm
36mm
40mm
18mm
14×18mm
81mm
14.3mm
36mm
40mm
19mm
14×18mm
81mm
14.3mm
36mm
40mm
21mm
14×18mm
81mm
14.3mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:插套式棘轮套头扳手
商品编号:657925 2-16

提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
材料

铬钒钢,镀铬。
优点

提供棘轮功能,适用于非常难以通达的部位。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
大弯度棘轮套头扳手,可以切换驱动方向。9° 的跟踪角。

技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
36mm
宽度 b
40mm
扳手开口度
16mm
插套柄
14×18mm
长度 l
81mm
高度 h
14.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加