咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带不锈钢工作台面的车间台车 179N
商品编号
918276
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918276 179N-6
918276 179N-7
918276 179N-8
型号
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
深度
系列
重量
高度
179N-6
785mm
522mm
398mm
518mm
助手
90kg
1020mm
179N-7
785mm
522mm
398mm
518mm
助手
90kg
1020mm
179N-8
785mm
522mm
398mm
518mm
助手
90kg
1020mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:带不锈钢工作台面的车间台车 179N
商品编号:918276 179N-6
颜色

蓝色
技术说明

采用双壁设计的坚固耐用的车间台车。带连续式边缘防护角的外壳,带弹子锁和对面拉出锁的中控锁。带自动拉入装置的抽屉。工作面已完整密封,工具车内部采用了防流出液体的措施。
配有脚刹的 2 个转向轮,以及 2 个固定轮。
不锈钢制成的工作台面和移动扶手。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
25kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
属性
型号
179N-6
宽度
785mm
抽屉有效宽度
522mm
抽屉有效深度
398mm
深度
518mm
系列
助手
重量
90kg
高度
1020mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加