咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺母
商品编号
370550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370550 16
370550 18
T 形槽额定尺寸
型号
宽度 a
宽度 e
螺母高
高度 k
16mm
508
15.7mm
25mm
18mm
9mm
18mm
508
17.7mm
28mm
20mm
10mm
销售价 数量
 
44.23
62.49

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 型槽螺母
商品编号:370550 18
材料

调质钢,强度 10。
提示

只有在旋进全部 螺纹长度时,才能达到全负荷状态。
标准

DIN 508
应用

依据标准与双头螺栓一起组合使用。
技术参数
螺纹规格
M14
属性
T 形槽额定尺寸
18mm
型号
508
宽度 a
17.7mm
宽度 e
28mm
螺母高
20mm
高度 k
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加