咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型拔钉钳
商品编号
706615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
706615 160
706615 180
706615 210
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
总长度
1.8mm
160mm
2mm
180mm
2.2mm
210mm
销售价 数量
 
128.37
134.58
148.51

商品详情

商品名称:重型拔钉钳
商品编号:706615 210

材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
标准

DIN ISO 9243
技术说明

强力型设计,耐磨损。钳体经过黑色抗蚀磷化加工,钳头经过抛光处理。

属性
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
2.2mm
总长度
210mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加