咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille扭力扳手 带有棘轮“Standard Manoskop”
商品编号
657220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657220 800
657220 1000
分度值:1 刻度 =
反馈
头部宽度 b
头部高度 h
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
20Nm
触发的
76mm
42mm
1051mm
±4%
120lbfft - 600lbfft 160Nm - 800Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
800Nm
938mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
MANOSKOP® 721Nf
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
6380g
25Nm
触发的
1504mm
±4%
200Nm - 1000Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
1000Nm
1365mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
MANOSKOP® 721Nf
听觉 声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
7010g
销售价 数量
 
18870.74
21671.24

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille扭力扳手 带有棘轮“Standard Manoskop”
商品编号:657220 800

应用

通过快速调节功能,使其成为维修和小型批量生产的理想工具。
技术说明

坚固紧凑的扭力扳手,可预置扭力(N·m 和 lbf·ft),具有自动触发功能。经过数万次的使用后精确度仍然保持不变,所有的易磨损部件都采用了高级材料,弯曲杆在工作时仅瞬间受力,在达到所设定的扭力后立即处于脱扣状态。外壳和握柄均为坚固的长方形管制成。
尺寸单位:N·m,lbf·ft。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
功能

达到预置的数值后,扳手会发出触发“指示”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入下次使用。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
带有用于右旋和左旋可换插方形插入头的棘轮。
属性
分度值:1 刻度 =
20Nm
反馈
触发的
头部宽度 b
76mm
头部高度 h
42mm
总长度 L
1051mm
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
120lbfft - 600lbfft 160Nm - 800Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/4inch
显示
模拟
最大扭矩
800Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
938mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
MANOSKOP® 721Nf
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
6380g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加