咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子机械式扭矩扳手
商品编号
655290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655290 100
655290 200
655290 400
655290 650
655290 800
655290 1000
供电
刀具,可以更换
反馈
总长度 L
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
显示分辨率
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
电池类型
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
设置分辨率
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
插入工具
声音信号 显示 触发的
500mm
081561 LR6
2
±2%
17.5mm
7.4lbfft - 75lbfft 10Nm - 100Nm 90lbfin - 900lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
数字
0.1Nm
100Nm
444mm
426.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
扭矩
9×12mm
Mignon,AA
MANOSKOP® 730DR
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
0.2Nm
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1232g
电池驱动
插入工具
声音信号 显示 触发的
594mm
081561 LR6
2
±2%
25mm
15lbfft - 150lbfft 20Nm - 200Nm 180lbfin - 1800lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
0.1Nm
200Nm
540mm
515mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
扭矩
14×18mm
Mignon,AA
MANOSKOP® 730DR
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
0.5Nm
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1663g
电池驱动
插入工具
声音信号 显示 触发的
738mm
081561 LR6
2
±2%
25mm
30lbfft - 300lbfft 40Nm - 400Nm 360lbfin - 3600lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
0.1Nm
400Nm
680mm
655mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
扭矩
14×18mm
Mignon,AA
MANOSKOP® 730DR
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
1Nm
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
2232g
电池驱动
插入工具
声音信号 显示 触发的
920mm
081561 LR6
2
±2%
25mm
48lbfft - 480lbfft 65Nm - 650Nm 580lbfin - 5800lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
0.1Nm
650Nm
862mm
837mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
扭矩
14×18mm
Mignon,AA
MANOSKOP® 730DR
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
1Nm
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
3767g
电池驱动
插入工具
声音信号 显示 触发的
1253mm
081561 LR6
2
±2%
55mm
60lbfft - 600lbfft 80Nm - 800Nm 720lbfin - 7200lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
数字
0.1Nm
800Nm
1212mm
1157mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
扭矩
22×28mm
Mignon,AA
MANOSKOP® 730DR
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
1Nm
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
6492g
电池驱动
插入工具
声音信号 显示 触发的
1437mm
081561 LR6
2
±2%
55mm
74lbfft - 750lbfft 100Nm - 1000Nm 900lbfin - 9000lbfin
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
0.1Nm
1000Nm
1396mm
1341mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
电子
扭矩
22×28mm
Mignon,AA
MANOSKOP® 730DR
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
1Nm
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
6910g
销售价 数量
 
8833.39
9435.37
13099.59
16070.23
28737.96
33880.96

商品详情

商品名称:电子机械式扭矩扳手
商品编号:655290 800
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
供货范围

配套提供坚固的塑料箱(规格尺寸 100 和 200),或者坚固的钢板盒(从规格尺寸 400 开始),以及 2 枚电池(1.5 V Mignon / AA / LR6)。
可选附件

USB 适配器,插塞电缆,软件 SENSOMASTER 4。
技术说明

独特的电子机械扭力扳手,集“显示”和“触发”功能于一身。与传统的机械扭力扳手一样,当达到预先设定的扭力时,扳手可发出可听和可感的触发信号。此外,所达到的数值显示在显示器上,并且可传输到电脑中。附加的“显示”模式为使用者提供了连续的当前扭力数值显示。可存储多达 7500 个扭力数值。自动锁定功能能够防止误调。可通过设置密码防止不相关人员接触。该扳手具有非常大的测量范围。根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
计量单位:N·m,lbf·ft,lbf·in。
  • 方便地读取净尺寸:对于带有不同净尺寸的扳手头,仅需输入新的尺寸。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • 快速释放:安全插入,快速更换扳手头。
  • 坚固紧凑的壳体。
  • 设置公差极限,通过颜色的变化显示是否达到该公差极限。
  • 操作非常简单;所有的应用和菜单导航通过 4 个按键进行。
  • 双组分手柄,耐抗油、脂、燃油、制动液和航空液压油。
  • USB 接口用于读取数据。

技术说明
插套棘轮带四方形插入件。
属性
供电
电池驱动
刀具,可以更换
插入工具
反馈
声音信号 显示 触发的
总长度 L
1253mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
扭力测量精度
±2%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
55mm
扭矩范围
60lbfft - 600lbfft 80Nm - 800Nm 720lbfin - 7200lbfin
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
3/4inch
显示
数字
显示分辨率
0.1Nm
最大扭矩
800Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
1212mm
杆长,无插套工具 [l1]
1157mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
22×28mm
电池类型
Mignon,AA
系列
MANOSKOP® 730DR
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械式短行程触发装置
设置分辨率
1Nm
读数可进行转换
Nm lbfft lbfin
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
6492g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加