咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7792VX
商品编号
221905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221905 16/2
221905 20/2
221905 20/3
221905 25/2
221905 25/3
221905 25/3L
221905 25/4
221905 32/2
221905 32/3
221905 32/3L
221905 32/4
221905 32/5
221905 35/3
221905 35/3L
221905 35/4
221905 35/6
221905 42/4
221905 42/5
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
可转位刀片尺寸
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
16mm
06
M8
25mm
0.9mm
229915 (T7; 0,8 Nm)
XP..0603
2
20mm
06
M10
35mm
0.9mm
229915 (T7; 0,8 Nm)
XP..0603
3
20mm
06
M10
35mm
0.9mm
229915 (T7; 0,8 Nm)
XP..0603
2
25mm
09
M12
35mm
1.5mm
229917(T15;2.1 Nm)
XD..0904
3
25mm
06
M12
35mm
0.9mm
229916(T7;0.8 Nm)
XP..0603
3
25mm
09
M12
35mm
1.5mm
229917(T15;2.1 Nm)
4
25mm
06
M12
35mm
0.9mm
229916(T7;0.8 Nm)
XP..0603
2
32mm
12
M16
43mm
2.5mm
229908(T15;3.1 Nm)
XD..1205
3
32mm
09
M16
43mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
3
32mm
12
M16
43mm
2.5mm
229908(T15;3.1 Nm)
4
32mm
09
M16
43mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
5
32mm
06
M16
43mm
0.9mm
229916(T7;0.8 Nm)
XP..0603
3
35mm
09
M16
43mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..0904
3
35mm
12
M16
43mm
2.5mm
229908(T15;3.1 Nm)
4
35mm
09
M16
43mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
6
35mm
06
M16
43mm
0.9mm
229916(T7;0.8 Nm)
4
42mm
12
M16
43mm
2.5mm
229908(T15;3.1 Nm)
5
42mm
09
M16
43mm
1.5mm
229918(T15;2.1 Nm)
销售价 数量
 
4342.28
4342.28
4742.38
4760.04
5171.91
5077.77
5566.12
4454.07
5319.01
4795.35
5507.28
6142.75
5319.01
4795.35
5507.28
5507.28
5148.38
5842.67

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7792VX
商品编号:221905 42/4
描述

可转位刀片独一无二的构造,及其在铣刀刀身上的定位角,都能够大大减小径向力,并且将径向力转变为轴向。特别厚的可转位刀片,带有 4 条切削刃,可以用于最复杂的应用,同时确保极高的经济性。刀具特别适用进行平面铣削以及大深度键槽的加工。另外,由于带有经过研磨加工的倒角,因而也适合开展切槽以及精加工。
技术参数
柄类型
带螺纹
切削加工策略
HPC
铣削应用
仿形铣刀 斜面 插铣 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
42mm
可转位刀片尺寸
12
安装螺纹 M
M16
总长度 L
43mm
最大切割深度 ap max
2.5mm
转位刀片螺栓
229908(T15;3.1 Nm)
配套适用的转位刀片
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加