咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分类工具盒“Boxxser”
商品编号
693550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693550 14
693550 20
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
格层数量
361mm
421mm
78mm
14
361mm
421mm
78mm
20
销售价 数量
 
1012.63
1012.63

商品详情

商品名称:分类工具盒“Boxxser”
商品编号:693550 20
技术说明

双层工具箱壳体,采用 PP 材质,带有聚碳酸酯盖,确保最大负重和稳定性。舒适的锁紧机构,用于单手操作,提柄带有安全锁止装置。盖板和箱底的成型格栅保护可以更换的插件和其中放置的物品,避免在运输过程中弄乱。
供货范围

提供 3 种不同颜色的标签,用于标记 / 标识。
属性
外部尺寸,宽度
361mm
外部尺寸,长度
421mm
外部尺寸,高度
78mm
格层数量
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加