咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET带双向棘轮扭矩扳手
320=hazet 6123-CT 120=hazet6121-1CT 60=6110-1CT 200=6122-1CT
商品编号
656500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656500 6
656500 10
656500 60
656500 120
656500 200
656500 320
656500 400
656500 800
656500 1000
656500 1600
656500 2000
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1Nm
触发的
197mm
±4%
1Nm - 6Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
6Nm
145mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
350g
0.2Nm
触发的
198mm
±2%
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
10Nm
145mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
0.5Nm
触发的
335mm
±2%
5Nm - 60Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
模拟
60Nm
265mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1000g
1Nm
触发的
435mm
±2%
20Nm - 120Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
120Nm
341mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1700g
1Nm
触发的
543mm
±2%
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
200Nm
452mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
2000g
2Nm
触发的
659mm
±2%
60Nm - 320Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
320Nm
566mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
2300g
2.5Nm
触发的
802mm
±2%
100Nm - 400Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
400Nm
701mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
5100g
2.5Nm
触发的
1283mm
±2%
300Nm - 800Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
800Nm
1182mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
9000g
5Nm
触发的
1789mm
±3%
400Nm - 1000Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
1000Nm
1682mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
10400g
5Nm
触发的
2455mm
±3%
600Nm - 1600Nm
右向和左向拧紧
1inch
模拟
1600Nm
2347mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
14000g
6Nm
触发的
3033mm
±4%
800Nm - 2000Nm
右向和左向拧紧
1inch
模拟
2000Nm
2926mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
18000g
销售价 数量
 
3989.70
4114.77
5165.34
5215.38
5840.72
7379.07
10505.79
14645.57
19285.63
23250.32
32580.47

商品详情

商品名称:HAZET带双向棘轮扭矩扳手
商品编号:656500 120

提示

能够进行 DAkkS 校准。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于中等规模至较大型生产。
技术说明

易于操作且非常紧凑的单臂扭矩扳手,可以通过刻度设定,并且会自动脱落。极高的重复精度,采用的全部是高品质的材料。易损件,例如压力弹簧都经过特殊预处理或者挑选。通过棘齿切换,可以在右旋和左旋拧紧之间切换。
尺寸单位:N·m
带有固定装入的可逆棘轮 −− 用于进行顺时针和逆时针旋拧。
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。

精度
仅当右旋拧紧时:显示值的 ±2%。
属性
分度值:1 刻度 =
1Nm
反馈
触发的
总长度 L
435mm
扭力测量精度
±2%
扭矩范围
20Nm - 120Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/2inch
显示
模拟
最大扭矩
120Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
341mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
1700g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加