咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧螺钉套装
商品编号
375400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375400 10/M10
375400 12/M12
375400 14/M12
375400 18/M16
T 形槽额定尺寸
型号
木盒 宽度
木盒 长度
木盒 高度
螺纹
10mm
6520
188mm
254mm
32mm
M10
12mm
6520
234mm
278mm
36mm
M12
14mm
6520
234mm
278mm
36mm
M12
18mm
6520
294mm
339mm
48mm
M16
销售价 数量
 
2339.14
2636.17
2648.54
3613.90

商品详情

商品名称:夹紧螺钉套装
商品编号:375400 18/M16
技术说明

所有部件经调质处理。强度等级 8.8 或 10。
均存放于一坚固的带铰接盖的木匣内。
供货范围
T 型槽螺钉,编号 375300 DIN 787: 4 件/100 mm;2 件/63 mm
螺栓,编号 375380 DIN 6379: 4 件/80 mm;4 件/125 mm;4 件/160 mm
T 型槽螺帽,编号 375315 DIN 508: 4 件
厚螺帽,编号 375385,DIN 6330 B: 4 件
加长螺帽,编号 375395: 4 件
平垫圈,编号 375340 DIN 6340: 4 件
球面垫圈座和斜垫圈,编号 375350、375360 DIN 6319 C + G: 4 件
属性
T 形槽额定尺寸
18mm
型号
6520
木盒 宽度
294mm
木盒 长度
339mm
木盒 高度
48mm
螺纹
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加