咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1/2 英寸 带可转动的塑料护套
商品编号
651260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651260 17
651260 19
651260 21
从动侧直径
扳手开口度
长度
30mm
17mm
85mm
30mm
19mm
85mm
30mm
21mm
85mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1/2 英寸 带可转动的塑料护套
商品编号:651260 21
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
优点

  • 带可转动的塑料护套(外部),在安装车轮螺栓时保护轮辋。
  • 可在螺丝起子运行时定位,因为护套可自由活动。
  • 带用于保护车轮螺栓表面的塑料衬套。
  • 6 角转换造型有助于提高使用寿命。

技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
30mm
扳手开口度
21mm
长度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加