咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚丙烯材质的折叠周转箱
商品编号
693450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693450 19
693450 42
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
容积
工具箱特性
最大承重量
重量
高度,折叠后
257mm
356mm
217mm
300mm
400mm
220mm
19l
可堆叠
15kg
89mm
358mm
558mm
205mm
400mm
600mm
220mm
42l
可堆叠
40kg
2.3kg
80mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:聚丙烯材质的折叠周转箱
商品编号:693450 42
技术说明

可以堆垛的塑料工具箱,聚丙烯材质。2 个规格尺寸 19 的可折叠工具箱可以和 1 个规格尺寸 42 的折叠工具箱相互配合。通过折叠,就可以节省 64% 的空间。
属性
内部尺寸,宽度
358mm
内部尺寸,长度
558mm
内部尺寸,高度
205mm
外部尺寸,宽度
400mm
外部尺寸,长度
600mm
外部尺寸,高度
220mm
容积
42l
工具箱特性
可堆叠
最大承重量
40kg
重量
2.3kg
高度,折叠后
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加