咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DREMOMETER® 扭矩扳手,带固定四方头
商品编号
657000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657000 12
657000 40
657000 120
657000 200
657000 300
657000 550
657000 760
657000 1000
657000 2000
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.5Nm
触发的
211mm
±3%
22.5lbfin - 106lbfin
右向拧紧
1/4inch
模拟
12Nm
130mm
130mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
320g
5Nm
触发的
338mm
±3%
70lbfin - 350lbfin
右向拧紧
3/8inch
模拟
40Nm
262mm
262mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
1000g
5Nm
触发的
462mm
±3%
18lbfft - 90lbfft 25Nm - 120Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
120Nm
373mm
373mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1500g
5Nm
触发的
551mm
±3%
30lbfft - 150lbfft 40Nm - 200Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
200Nm
463mm
463mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1400g
5Nm
触发的
617mm
±3%
45lbfft - 220lbfft 60Nm - 300Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
300Nm
529mm
529mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
2000g
10Nm
触发的
812mm
±3%
80lbfft - 400lbfft 110Nm - 550Nm
右向拧紧
3/4inch
模拟
550Nm
719mm
719mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
2900g
10Nm
触发的
812mm
±3%
115lbfft - 560lbfft 155Nm - 760Nm
右向拧紧
3/4inch
模拟
760Nm
719mm
719mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
3200g
10Nm
触发的
1403mm
±3%
380lbfft - 730lbfft 520Nm - 1000Nm
右向拧紧
3/4inch
模拟
1000Nm
1290.5mm
1290.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
5600g
50Nm
触发的
2353mm
±3%
750Nm - 2000Nm
右向拧紧
1inch
模拟
2000Nm
2213mm
2213mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
DREMOMETER®
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
11600g
销售价 数量
 
4419.08
5977.99
6570.65
7498.26
8490.30
15151.13
15498.99
18977.56
32647.07

商品详情

商品名称:DREMOMETER® 扭矩扳手,带固定四方头
商品编号:657000 12
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

轻巧坚固的设计,重量轻。所有受力部件均采用高品质钢材。固定式的驱动四方(没有棘轮)。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
功能

达到预置的数值后,扳手会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以立即重新投入下次使用。
通过一把拧紧安装在握柄末端的可伸缩扳手调整所需的扭矩。通过刻度,即可清楚地读出所设置的扭矩。作业期间,所设置的扭矩不会意外改变。
应用

适合中等批量以及大批量生产。
技术说明
度量单位:N·m,lbf·in。
壳体采用玻璃纤维增强塑料,配以双成分握柄。
属性
分度值:1 刻度 =
0.5Nm
反馈
触发的
总长度 L
211mm
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
22.5lbfin - 106lbfin
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
模拟
最大扭矩
12Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
130mm
杆长,无插套工具 [l1]
130mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
DREMOMETER®
触发信号装置
信号音 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
320g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加