咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT中心钻 HSS-E,特长 A,111300
商品编号
111300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
111300 1
111300 1,6
111300 2
111300 2,5
111300 3,15
111300 4
111300 5
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
1mm
h7
2
120mm
4mm
0.02mm/rev
6 − 8mm
1.6mm
h7
2
120mm
5mm
0.02mm/rev
10mm
2mm
h7
2
120mm
6mm
0.02mm/rev
15 − 20mm
2.5mm
h7
2
120mm
8mm
0.03mm/rev
20 − 30mm
3.15mm
h7
2
120mm
10mm
0.03mm/rev
30 − 40mm
4mm
h7
2
120mm
10mm
0.03mm/rev
0.03mm/rev
40 ? 63mm
5mm
h7
2
120mm
14mm
0.04mm/rev
0.04mm/rev
63 ? 100mm
销售价 数量
 
304.95
281.34
281.34
325.50
390.92
405.52
744.20

商品详情

商品名称:GARANT中心钻 HSS-E,特长 A,111300
商品编号:111300 5
技术说明

整体研磨和铲磨。
螺旋形排屑槽,超长刀柄,尺寸类似 DIN 333-A。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
埋头角
60degrees
内冷式
型号
A
公差,公称直径
k12
标准
工厂标准
切削方向
右向
属性
公称直径 DC
5mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
120mm
柄直径 Ds
14mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
0.04mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.04mm/rev
适用于工件直径
63 ? 100mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
通用
有条件适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加