咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双扩口装置,整套
商品编号
820900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双扩口装置,整套
商品编号:820900
应用

用于液压及气动制动衬面和冷却衬面等的标准双喇叭口(DIN 74234)。用于无缝拉制钢管以及双壁轧制管(双层管)。
技术说明

铸钢基体,配有 2 块夹紧块,5 个扩口插件(4.75 − 10 mm)以及 1 件 90° 压力件。可以在任何普通台虎钳上进行装夹。
夹紧块用于管道 ⌀ 4.75;5;6;8;9 和 10 毫米。一面平整,用于 180° 扩口;一面则为沉头,用于 90° 扩口。
扩口插件用于管道 ⌀ 4.75-5;6;8;9 和 10 毫米,针对扩口类型 F 和 E。90° 压力件针对扩口类型 D 和 E。
适用于

符合 DIN 74234 的喇叭口 D-E-F。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加