咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手
商品编号
655270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655270 60
655270 200
655270 400
供电
刀具,可以更换
分辨率
包装
反馈
总长度 L
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
电池类型
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
插入工具
0.01Nm
稳固的钢板箱
显示
378mm
081561 LR6
2
±1%
17.5mm
2.5lbfft - 44lbfft 3Nm - 60Nm 27lbfin - 540lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
3/8inch
数字
60Nm
316.5mm
299mm
DIN EN ISO 6789
O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
Mignon,AA
SENSOTORK® 713R
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
振动马达
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
856g
电池驱动
插入工具
0.01Nm
稳固的钢板箱
显示
608mm
081561 LR6
2
±1%
25mm
7lbfft - 148lbfft 10Nm - 200Nm 90lbfin - 1800lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
数字
200Nm
549mm
524mm
DIN EN ISO 6789
O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
14×18mm
Mignon,AA
SENSOTORK® 713R
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
振动马达
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1552g
电池驱动
插入工具
0.01Nm
稳固的塑料箱
显示
838mm
081561 LR6
2
±1%
25mm
15lbfft - 296lbfft 20Nm - 400Nm 180lbfin - 3600lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
数字
400Nm
775mm
750mm
DIN EN ISO 6789
O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
14×18mm
Mignon,AA
SENSOTORK® 713R
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
振动马达
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
2330g
销售价 数量
 
21527.30
22835.95
25060.65

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手
商品编号:655270 60
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围

包括坚固的塑料箱(规格尺寸 400 置于坚固的钢板箱内)以及 2 节电池(1.5 伏 Mignon/AA / LR6)。
可选附件

USB 适配器,插塞电缆和软件 SENSOMASTER 4。
技术说明

  • 坚固紧凑的壳体。
  • 通过大显示器上的菜单使得操作更简单,更灵活。
  • 重复出现的旋拧情况可通过一个菜单流程图进行综合概括。
  • 超大的测量范围(公称数值的 5% − 100%)。
  • 视觉、感觉和听觉信号的预报警时间点可调节。
  • 防油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。
  • 可通过电脑编辑程序。
  • 校准简单,易于维护。
  • 根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
  • 通过密码防止不小心的误调以及不相关人员的接触。
  • 装有 2 节电池(1.5 伏 Mignon / AA / LR6)。
  • 可同时看到扭力和扭矩角度。
  • 方便地测量旋转角,无需参考臂。

度量单位:N·m,lbf·ft,lbf·in。
  • 方便地读取净尺寸:对于带有不同净尺寸的扳手头,仅需输入新的尺寸。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • 快速释放:安全插入,快速更换扳手头。
  • 转角测量,无需参考臂。
  • 操作简单:通过箭头按键可选择所有的功能。操作清晰而又简明。
  • 警告信号:报警信号可选择调节为听觉(蜂鸣)、感觉(握柄振动)、视觉(LED和显示器显示)或多功能组合。预报警时间点能够单独输入。
  • 任意位置上施力:测量始终保持精确,无论是在哪个部位操作扭力扳手。
  • 数据输出:USB接口使得在计算机上读取和分析数据成为可能。
  • 显示器背景照明用于改善可读性以及评估拧螺栓过程(交通信号灯颜色原理)。

属性
供电
电池驱动
刀具,可以更换
插入工具
分辨率
0.01Nm
包装
稳固的钢板箱
反馈
显示
总长度 L
378mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
扭力测量精度
±1%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
17.5mm
扭矩范围
2.5lbfft - 44lbfft 3Nm - 60Nm 27lbfin - 540lbfin
扭矩角度测量精度
±1%
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
显示
数字
最大扭矩
60Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
316.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
299mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3 O5
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩 旋转角度
用于插套工具的接口
9×12mm
电池类型
Mignon,AA
系列
SENSOTORK® 713R
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
振动马达
读数可进行转换
Nm lbfft lbfin
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
856g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加