咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校验 扭矩扳手
商品编号
A01190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A01190 500
A01190 1000
A01190 2000
A01190 5000
A01190 20000
最大扭矩
500Nm
1000Nm
2000Nm
5000Nm
20000Nm
销售价 数量
 
369.80
739.59
1479.17
3697.93
7395.85

商品详情

商品名称:校验 扭矩扳手
商品编号:A01190 500
技术参数
校准
AO1
属性
最大扭矩
500Nm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加