咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
框架型号 S625-A18
商品编号
991323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991323 2500
991323 3000
991323 3500
991323 4000
991323 4500
991323 5000
型架类型
应用范围
深度
高度
S625-A18
托盘货架
1100mm
2500mm
S625-A18
托盘货架
1100mm
3000mm
S625-A18
托盘货架
1100mm
3500mm
S625-A18
托盘货架
1100mm
4000mm
S625-A18
托盘货架
1100mm
4500mm
S625-A18
托盘货架
1100mm
5000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:框架型号 S625-A18
商品编号:991323 2500

颜色

近似 RAL 5017 交通蓝色,粉末涂层。
提示

货架区所需的装载能力决定了框架型号。相关信息参见载荷表。
为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。
对于 2022 年 5 月前制造的货架,仅允许在损坏更换时使用横梁。改动货架时(例如安装辅助横梁平面),须按照 DIN EN 15512:2020 重新计算。
适用于

托盘货架,自制造年份 2018 年 8 月起。
描述

结构尺寸:
货架总长度:
对于 S625-A18 支座框架:公称长度 + 支座数量 × 110 mm。
技术说明

带有加强件的框架型材。结实的底脚板,将载荷传导到地面。每个框架随附 4 个地锚和 2 个 2 mm 垫片。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加