咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7792VX
商品编号
221903
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221903 25/2
221903 32/3
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
可转位刀片尺寸
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
90degrees
2
25mm
09
96mm
40mm
1.5mm
25mm
229917(T15;2.1 Nm)
90degrees
3
32mm
09
100mm
40mm
1.5mm
32mm
229918(T15;2.1 Nm)
销售价 数量
 
4989.51
5548.48
  • 商品详情

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7792VX
商品编号:221903 32/3
描述

可转位刀片独一无二的构造,及其在铣刀刀身上的定位角,都能够大大减小径向力,并且将径向力转变为轴向。特别厚的可转位刀片,带有 4 条切削刃,可以用于最复杂的应用,同时确保极高的经济性。刀具特别适用进行平面铣削以及大深度键槽的加工。另外,由于带有经过研磨加工的倒角,因而也适合开展切槽以及精加工。
技术参数
铣削应用
仿形铣刀 斜面 插铣 -
切削加工策略
HPC
柄类型
Weldon 刀柄
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
90degrees
内冷式
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
32mm
可转位刀片尺寸
09
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
40mm
最大切割深度 ap max
1.5mm
柄直径 DS h6
32mm
转位刀片螺栓
229918(T15;2.1 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加