咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳工锤,带 锤柄护套
商品编号
750100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750100 50
750100 100
750100 200
750100 300
750100 400
750100 500
750100 600
750100 800
750100 1000
750100 1500
750100 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
50g
250mm
100g
260mm
200g
280mm
300g
300mm
400g
310mm
500g
320mm
600g
330mm
800g
350mm
1000g
360mm
1500g
380mm
2000g
400mm
销售价 数量
 
197.72
197.72
211.32
238.40
253.21
268.02
313.06
353.03
414.81
538.58
688.00

商品详情

商品名称:钳工锤,带 锤柄护套
商品编号:750100 800
标准

锤头,符合 DIN 1041。
材料

特殊工具钢。
技术说明

带有 Hickory 锤柄,弧面外形,带有涂装。
锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
从规格 200 开始带有钢制手柄保护套。
备件

备用手柄可用编号 751220 订购。
属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加