咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZDET 16M540 FR-721
商品编号
220828
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220828 ALU
fz 针对半精加工,ap 3 mm
fz 针对粗加工,最大 ap max 16 mm
fz 针对精加工,ap 1 mm
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
角半径
0.05mm - 0.15mm
0.12mm - 0.25mm
0.02mm - 0.1mm
2.5
16mm
16mm
4mm
销售价 数量
 
445.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
直径 D /切刃数量 Z:
数量:

商品详情

商品名称:ZDET 16M540 FR-721
商品编号:220828
推荐

在更换可转位刀片时,请同时更换夹紧螺钉。为可转位刀片随附了备用螺钉。
提示

fz 适用于 ae = 0.3×D。
技术参数
类型
GH1
属性
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加