咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于套管端子
商品编号
729420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
导线横截面
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729420 6
729420 16
729420 35
导线横截面
总长度
0.5mm2 - 6mm2
205mm
0.5mm2 - 16mm2
220mm
16mm2 25mm2 35mm2
205mm
销售价 数量
 
1393.73
1480.84
1496.40

商品详情

商品名称:压接钳,用于套管端子
商品编号:729420 6

技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
经济型构造。接线端子从侧面插入。

属性
导线横截面
0.5mm2 - 6mm2
总长度
205mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加